| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3097811400 Herst.-Nr.: 4317784305358 EAN/GTIN: 4317784305358 |
| | |
|
| | |
| Zink-Spray, hell Ausführung: Temperaturbeständig bis +500 °C, kurzfristig bis +800 °C. Schnell trocknend, elektrisch leitfähig und punktschweißfähig. Anwendung: Bei allen Karosseriearbeiten, zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen, als Zwischenschicht beim Punktschweißen sowie als Korrosionsschutz einsetzbar. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 400-ml-Spraydose | Farbe: | silbergrau, hell glänzend | Ursprungsland: | Deutschland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zinkspray 400ml, Chemisch-Techn., auftragen, Reparatur, Karrosserie, hell, elektrisch, Automobil, sprühen, Wartungsprodukt, Technik, Werkstatt, Schweißen, Instandhaltungs-Produkt, Zwischenschicht, schnelltrocknend, Zinkschicht, Zink-Spray, Coll, grundieren, Oberflächenschutz, E-COLL, Rostschutz, aufbringen, beschichten, Autowerkstatt, ausbessern, leitfähig, Oberflächen-, technisch, überlackierbar, QR4030135, aufsprühen, reparieren, Ausbesserung, Spray, Auto, Grundierung, Beschichtung, Rost, und, Korrosionsschutz, KFZ, Flächenschutz, Schicht, Zink, Korrosion, Schweißstelle, lackierbar, Silikonspray, Chemie, Wasser, Produkte, Zink-Alu-Spray, E-Coll-Zink-Spray, chemisch, 4317784305358, 3097811400, 97811400 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,52* | € 6,10* | | | | | 3 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,39* | € 6,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,53* | € 6,81* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,52* | € 6,94* | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 5,16* | € 6,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0113* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|