Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zink-Staubfarbe 375ml/800g Dose E-COLL


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Zink-Staubfarbe 375ml/800g Dose E-COLL
Zink-Staubfarbe 375ml/800g Dose E-COLL
Zink-Staubfarbe 375ml/800g Dose E-COLL
Zink-Staubfarbe 375ml/800g Dose E-COLL
Zink-Staubfarbe 375ml/800g Dose E-COLL
Zink-Staubfarbe 375ml/800g Dose E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214-3097821800
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349178
EAN/GTIN:
     4317784349178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkfarbe
e-coll zinkfarbe
zinkfarbe
Zink-Staubfarbe Ausführung: Temperaturbeständig bis +300 °C. Die Zinkstaubfarbe besteht aus ca. 95 % Zink und ca. 5 % Harz. Das Zink gibt der Metallfläche kathodischen Rostschutz und schützt durch den widerstandsfähigen Kunstharzfilm. Die Verdünnung erfolgt mit handelsüblicher Kunstharz-Verdünnung, Nitro-Verdünnung oder Universal-Verdünnung. Anwendung: Der wasserbeständige Doppelschutz gegen Rostbildung auf Metallen. Ideal für Karosseriearbeiten, zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten, zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen, als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen, als Grundierung für wasser- und witterungsgefährdete Anlagen und zum Schutz von Stahlbauten, Pipelines, Schiffen, Ölplattformen, Seecontainern und vielem mehr. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung;H400: Sehr giftig für Wasserorganismen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
800-g-Dose
Farbe:
grau, matt
Ursprungsland:
Europ. Gemein.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chemisch-Techn., auftragen, Reparatur, Karrosserie, elektrisch, Automobil, Technik, Wartungs-Produkt, Werkstatt, Schweißen, Instandhaltungs-Produkt, Zwischenschicht, Zinkschicht, Zink-Spray, Coll, grundieren, Oberflächenschutz, E-COLL, Rostschutz, aufbringen, beschichten, Autowerkstatt, ausbessern, leitfähig, Oberflächen-, technisch, überlackierbar, reparieren, pinseln, Ausbesserung, Staubfarbe, QR4030133, Auto, Grundierung, E-Coll-Zink-Staubfarbe, Beschichtung, Rost, KFZ, Trennmittel, Flächenschutz, Schicht, Zink, und, Zinkstaubfarbe, Korrosionsschutz, Korrosion, Schweißstelle, Zink-Staubfarbe, lackierbar, Farbe, Pinzel, Silikonspray, Chemie, Wasser, Produkte, Zink-Alu-Spray, chemisch, 4317784349178, 3097821800, 97821800
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
288
24
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 11,09*
14 Tage
288
12
€ 4,90*
ab € 8,56*
€ 11,24*
2 Tage
288
1
€ 7,90*
ab € 8,57*
€ 12,12*
Lager 214
300
1
€ 4,30*
ab € 8,84*
€ 12,76*
7 Tage
294
12
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 13,96*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 12,76*
€ 15,18
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Dose
1 Dose enthält 375 Gramm (ab € 0,02358* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.