Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindemittel, Typ III/R,30L Sack, grob E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölbindemittel, Typ III/R,30L Sack, grob E-COLL
Ölbindemittel, Typ III/R,30L Sack, grob E-COLL
Ölbindemittel, Typ III/R,30L Sack, grob E-COLL
Artikel-Nr.:
     214-3098080025
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784612272
EAN/GTIN:
     4317784612272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Ölbindemittel Ausführung: Mineralisches Granulat auf Basis von Calciumsilikathydrat Typ III R. Sorbierende oder chemische Bindung von organischen und anorganischen Verbindungen wie Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farben, Lacke, Lösemittel, Kohlenwasserstoffe. Kontakt mit starken Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden. Nicht wasserabweisend und nicht schwimmfähig. Anwendung: Für die Aufnahme von Ölen und anderen ausgelaufenen Flüssigkeiten, für Verkehrsflächen geeignet. Für die Reinigung und Sicherung von Industrieböden und zum Abstreuen gefährlicher Ölspuren auf Fahr- und Rollbahnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
30-l-Sack (ca. 12 kg)
Farbe:
beige-grau
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel ecoll 30 l, ölbindegranulat, ölbindegranulat e-coll, Kehrspäne, Späne, Bindemittel, 3098080025, 98080025
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
169
€ 7,90*
ab € 12,08*
€ 17,19*
Lager 214
257
€ 4,30*
ab € 12,13*
€ 17,47*
6 Tage
167
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 18,49*
3 Tage
194
€ 6,99*
ab € 13,41*
€ 18,91*
4 Tage
257
€ 4,30*
ab € 13,29*
€ 19,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
1 Stück enthält 30.000 Milliliter (ab € 0,00041* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.