| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7898080025 Herst.-Nr.: 4317784612272 EAN/GTIN: 4317784612272 |
| | |
|
| | |
| Ölbindemittel, Typ III/R, grob • Porenbeton mit zuverlässiger Absorptionskraft • Kontakt mit starken Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden • Nicht schwimmfähig • Bindet Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farbe, Lacke, Lösemittel und Kohlenwasserstoffe • Verbrauch: Sackinhalt bindet ca. 11 Liter Heizöl EL • Körnung: 1 bis 4 mm Hinweis: Komplettes Aufnehmen und fachgerechte Entsorgung gemäß örtlichen, behördlichen Bestimmungen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 18 kg | Inhalt: | 30 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784612272 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,13* | € 17,37* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,08* | € 17,59* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,52* | € 18,94* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 13,28* | € 19,47* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,87* | € 19,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30.000 Milliliter (ab € 0,00045* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|