| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214-3098101300 Herst.-Nr.: 4317784348898 EAN/GTIN: 4317784348898 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochdruck-Haftfett Ausführung: Temperaturbeständig von –30 °C bis +120 °C, guter Schutz vor Meerwasser und salzhaltiger Luft, gute Medienbeständigkeit. Anwendung: Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. Korrosionsschutz von gleitenden Teilen, insbesondere Seile. Hervorragender Korrosionsschutz gegen Einwirkung durch aggressive Wässer, Gase und Laugen. Ideal für offene Getriebe, Schrauben, Scharniere, Wälzlager, Gleitlager und Wasserpumpen, Wasserturbinen, Schleusentore, Kfz-Waschanlagen, Zylinderführungen, Gewindespindeln, Schnecken in Unterwassergeräten, Offshore-Bauteile, Hebezeuge, Container- und Trailer-Zurreinrichtungen, Yachten sowie Werftzulieferer-Bauteile. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH208: EnthältPolysulfides, Di-tert-dodecyl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 300-ml-Spraydose | Ursprungsland: | Deutschland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: haftfett ecoll, haftfett, schmierfett spray, Chemisch-Techn., Schutz, Hochleistungsschmiermittel, Grafit, Hochleistung, Schmiermittel, Hochtemperaturfett, E-Coll-Hochdruck-Haftfett, Wartungsprodukt, Technik, Hochdruck, Hochdruckhaftmittel, Haftfließfett, Hochleistungshaftmittel, Coll, Hochdruckfett, Grafit-Spray, und, Hochleistungsfett, Hochdruckhaftfett, E-COLL, Fette, Rostschutz, schützen, Korrosionsschutz, Fließfett, Druckhaftfett, Hochdruck-Haftfett, Chemie, Haftmittel, Instanhaltungsprodukt, Produkte, chemisch, Haftschmiermittel, Druckhaftmittel, Fett, technisch, 3098101300, 98101300 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,32* | € 7,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 5,43* | € 7,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 5,44* | € 7,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 5,43* | € 8,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,45* | € 8,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,0181* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|