| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214-3098120500 Herst.-Nr.: 4317784305587 EAN/GTIN: 4317784305587 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kettenhaftspray Ausführung: Temperaturbeständig von –30 °C bis +110 °C, feuchtigkeitsverdrängend, rostlösend und wasserabweisend. Sehr gute Haftfähigkeit, läuft auch an warmen Flächen nicht ab. Anwendung: Geeignet für die Gängigmachung. Besonders haftfähiges Langzeitfett für die Schmierung bei Autos, Motorrädern, Fahrrädern, Geräten und vielem mehr. O/X-Ring-getestet. Ideal für Ketten, Drahtseile, Gestänge aller Art, O-Ringe, Scharniere, Gelenke, Kugellager, Kabelzüge, Türschlösser, Ketteninnenlagerschmierung, Zahnrad- und Schneckengetriebe aller Art. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 500-ml-Spraydose | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, kettenspray e-coll 500 ml, schmierspray, schmierspray ecoll, Kupfer-Kontaktfett, Holzgleitmittel, Chemisch-Techn., E-Coll-Kettenhaftspray, Langzeitfett, Schutz, Kettenhaftspray, QR4030118, Hochleistung, Lagerfett, Spray, Ketten-Haftspray, Kugellagerschmiermittel, Schmiermittel, Keramikpastenspray, Kugellagerhaftmittel, Wartungsprodukt, Technik, Kugellagerfett, Haftfett, Kettenhaft, Haftfließfett, Coll, Hochdruckfett, und, E-COLL, Fette, Rostschutz, schützen, Haftspray, Korrosionsschutz, Fließfett, Druckhaftfett, Chemie, Haftmittel, Instanhaltungsprodukt, Produkte, chemisch, Haftschmiermittel, Druckhaftmittel, Fett, technisch, 4317784305587, 3098120500, 98120500 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,80* | € 3,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,45* | € 7,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 5,53* | € 7,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 5,59* | € 8,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 5,75* | € 8,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0115* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|