| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098580010 Herst.-Nr.: 195770 EAN/GTIN: 5010266001142 |
| | |
|
| | |
| Schraubensicherung LOCTITE® 242 Ausführung: Mittelfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M36. Anwendung: Zum Sichern von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibration, z. B. an Getrieben, Motoren und Gehäusen. Gut aufzutragen durch thixotrope Komponente. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 ml | Ursprungsland: | Irland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest, dichtungskleber, Chemisch-Techn., Schraube, Losdrehsicherung, Justierung, Luftabschluss, mittelfest, Verschraubung, Wartungsprodukt, Kleber, Loctite®, Gewindesicherung, Aushärtung, Montage, Gewindeverbindung, Vibration, Loctite, Gewinde, stellen, Demontage, 242, dichten, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Stoß, Sicherung, Produkte, Loctite-Schraubensicherung, sichern, Stellschraube, 5010266001142, 3098580010, 98580010 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,57* | € 10,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,55* | € 11,09* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,04* | € 11,31* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 9,61* | € 11,62* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,55* | € 13,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 1,055* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|