| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098620050 Herst.-Nr.: 142553 EAN/GTIN: 5010266000749 |
| | |
|
| | |
| Schraubensicherung LOCTITE® 270 Ausführung: Hochfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M20. Anwendung: Zum Sichern von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibration, z. B. an Getrieben, Motoren und Gehäusen. Eine Demontage kann nur nach Erwärmung auf 300 °C erfolgen. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H335: Kann die Atemwege reizen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 ml | Ursprungsland: | Irland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, fügeverbindung hochfest, Chemisch-Techn., Schraube, Losdrehsicherung, Justierung, 270, Luftabschluss, Verschraubung, Wartungsprodukt, Kleber, Loctite®, Gewindesicherung, Aushärtung, Montage, Gewindeverbindung, Vibration, Loctite, hochfest, Gewinde, stellen, Demontage, dichten, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Stoß, Sicherung, Produkte, Loctite-Schraubensicherung, sichern, Stellschraube, 5010266000749, 3098620050, 98620050 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 28,62* | € 34,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 28,86* | € 34,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 28,86* | € 34,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 29,12* | € 35,06* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 36,05* | € 43,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|