Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Gewindedichtband Ulith-Twineflow 175m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTFE-Gewindedichtband Ulith-Twineflow 175m
PTFE-Gewindedichtband Ulith-Twineflow 175m
Artikel-Nr.:
     214-3098870010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     240311
EAN/GTIN:
     4332163283577
Suchbegriffe:
Gewindeband
Gewindedichtband
PTFE-Band
Dichtungsfaden
PTFE-Gewindedichtfaden Ulith 240 Twineflon® Ausführung: Faden aus 100 % PTFE. Verändert seine Form beim Verbinden der Gewinde und bildet so einen Dichtfilm in der benötigten Stärke. Beständig gegen nahezu alle Flüssigkeiten und Gase, temperaturbeständig von –200 °C bis +240 °C. In Spenderdose mit praktischem Messer im Deckel. Anwendung: Zum einfachen Abdichten von Metall- und Kunststoffgewinde. DVGW für Gas nach DIN EN 751-3 FRp und GRp und DIN 30660. Trinkwasser-Prüfung gemäß KTW-Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes. DVGW-Prüfung bis 100 bar in Anlehnung an DIN EN 751-3 FRp und GRp bei Raumtemperatur. WRC-Zulassung für Großbritannien. ASTM F423 – geprüft für Dampf und Kaltwasser (von DuPont® getestet).
Weitere Informationen:
Inhalt:
175 m
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtfaden, dichtungsfaden, Dichtband, QR5063295, PTFE-Gewindedichtband, 4332163283577, 3098870010, 98870010
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
156
24
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 13,19*
2 Tage
156
12
€ 4,90*
ab € 10,64*
€ 13,41*
1 Tag
156
1
€ 7,90*
ab € 10,65*
€ 14,55*
7 Tage
156
12
Frei Haus
ab € 11,57*
€ 14,56*
Lager 214
156
1
€ 4,30*
ab € 10,64*
€ 14,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
1 Stück enthält 175 Meter (ab € 0,0608* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.