| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214-3099050010 Herst.-Nr.: PCL5C EAN/GTIN: 4015000094146 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kraftklebstoff Pattex® Classic Ausführung: Kontaktkleber, frei von Cyclohexan, hochwärmefest bis 110 °C. Anwendung: Ideal für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall und vielem mehr. Hinweis: Nicht geeignet für Polypropylen, Polyethylen, Polystyrol, Weich-PVC und Kunstleder. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH208: Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PVC Kleber, Plexiglaskleber, pattex kraftkleber 300g, kontaktkleber pattex, kontaktkleber, Chemisch-Techn., Pattex, transparent, cyclohexanfrei, Pattex-Kontaktkleber, verstreichen, kleben, Wartungsprodukt, Technik, Pattex®-Klebstoff, Fügen, Kraftklebstoff, Kleber, Stabilit, Express, Henkel, Kontakt, temperaturbeständig, Kraft-Klebstoff, Klebstoffe, kompakt, Kombinationsklebung, Classic, hochfest, Sofortkleber, Chemie, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Pattex-Klebstoff, Produkte, hochwärmefest, Klebepistole, Pattex®, chemisch, technisch, Pattex-Kleber, 3099050010, 99050010 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |