Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochjacke 1500 130, Gr. 98, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochjacke 1500 130, Gr. 98, weiß
Kochjacke 1500 130, Gr. 98, weiß
Kochjacke 1500 130, Gr. 98, weiß
Artikel-Nr.:
     214A-1840381198
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1500-130-21/98
EAN/GTIN:
     4010365517682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd
Kochjacke 1500 130 Ausführung: • Stehkragen • Eine Brusttasche • Doppelte Schlitzlochreihe für 6 Paar Kugelknöpfe • Knöpfe sind nicht im Lieferumfang enthalten • Länge 80 cm Material: • 100 % Baumwolle, ca. 205 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
98
Weitere Suchbegriffe: Kochjacke, bäckerjacke weiss, bäckerjacke, 40381198, Gourmet, 1500, 130
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 6,90*
ab € 13,96*
€ 18,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,39*
€ 19,40*
€ 4,90*
ab € 14,71*
€ 20,64*
8 Tage
1
€ 6,80*
ab € 17,40*
€ 23,72*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,84*
€ 25,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.