Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose Paul, Trenkercord,Gr.48,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose Paul, Trenkercord,Gr.48,schw.
Zunfthose Paul, Trenkercord,Gr.48,schw.
Zunfthose Paul, Trenkercord,Gr.48,schw.
Artikel-Nr.:
     214A-1840510848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030646051940
EAN/GTIN:
     4030646051940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Cord-Hose
Cordhose
Zunfthose PAUL Ausführung: • Zunfthose TRENKERCORD • Schlagweite 48 cm • Zollstock- und Seitentaschen mit Kunstleder-Paspelierung Material: • 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
48
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,45*
ab € 61,40*
€ 78,68*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 61,20*
€ 79,04*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 63,93*
€ 82,23*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 65,27*
€ 83,95*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 72,27*
€ 94,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
50008-20-46
ab € 60,79*
Ähnlich
FHB
50008-20-50
ab € 61,13*
Ähnlich
FHB
50008-20-52
ab € 60,69*
Ähnlich
FHB
50008-20-54
ab € 61,15*
Ähnlich
FHB
50008-20-56
ab € 57,31*
Ähnlich
FHB
50008-20-58
ab € 57,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.