Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenträger Achim, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hosenträger Achim, schwarz
Hosenträger Achim, schwarz
Hosenträger Achim, schwarz
Artikel-Nr.:
     214A-1840720800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030646122183
EAN/GTIN:
     4030646122183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Hosen-Träger
Hosenträger ACHIM Ausführung: • 40 mm breite Herkulesträger • Robuste Stahlclipse und Stahl-Längenverstellclipse • Echtlederrückenkreuz Material: • 78 % Polyester, 22 % Elastodiene
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hosenträger, Zunftkleidung-Zubehör, Zunftzubehör, gürtel, 40720800, FHB, ACHIM, Hauptsortiment, Achim
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
10
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 15,97*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,26*
€ 16,93*
1 Tag
31
1
€ 6,90*
ab € 12,17*
€ 17,05*
5 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 12,87*
€ 18,00*
Lager 214
31
1
€ 4,30*
ab € 13,54*
€ 19,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.