Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 1413 060, Gr. 56,mittelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 1413 060, Gr. 56,mittelgrün
Latzhose 1413 060, Gr. 56,mittelgrün
Latzhose 1413 060, Gr. 56,mittelgrün
Artikel-Nr.:
     214A-1841981256
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1413-060-74/56
EAN/GTIN:
     4010365550801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün
arbeitslatzhose
Latzhose 1413 Ausführung: • Stoffträger mit Gummieinsatz, Kunststoff-Steckschnallen • Doppelte Latztasche • Hochgezogener Rücken • Verstellbare Bundweite • Vielseitige Taschen • Angenehmes Tragegefühl • Einlaufstabil • Reine Baumwolle Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
56
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 56, 41981256, Basic, 1413, Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.