Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 1413 060, Gr. 110,mittelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 1413 060, Gr. 110,mittelgrün
Latzhose 1413 060, Gr. 110,mittelgrün
Latzhose 1413 060, Gr. 110,mittelgrün
Artikel-Nr.:
     214A-1841981275
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1413-060-74/110
EAN/GTIN:
     4010365550900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün
arbeitslatzhose
Latzhose 1413 Ausführung: • Stoffträger mit Gummieinsatz, Kunststoff-Steckschnallen • Doppelte Latztasche • Hochgezogener Rücken • Verstellbare Bundweite • Vielseitige Taschen • Angenehmes Tragegefühl • Einlaufstabil • Reine Baumwolle Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
110
Weitere Suchbegriffe: 41981275, Basic, 1413, Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.