Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 1482 060, Gr. 98, königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 1482 060, Gr. 98, königsblau
Latzhose 1482 060, Gr. 98, königsblau
Latzhose 1482 060, Gr. 98, königsblau
Artikel-Nr.:
     214A-1842000198
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1482-060-13/98
EAN/GTIN:
     4010365555127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
Latzhose 1482 Ausführung: • Stoffträger mit Gummieinsatz, Kunststoff-Steckschnallen • Doppelte Latztasche • Hochgezogener Rücken • Verstellbare Bundweite • Schenkeltasche und weitere vielseitige Taschen • Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 • Angenehmes Tragegefühl • Einlaufstabil • Reine Baumwolle Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
königsblau
Größe:
98
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr. 98 kornblau, kinder-latzhose, kinder latzhose kornblau, 42000198, Basic, Latzhose, 1482
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
€ 6,90*
ab € 25,06*
€ 33,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,96*
€ 34,82*
€ 4,90*
ab € 26,73*
€ 36,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 30,02*
€ 39,40*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,90*
€ 44,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.