Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 1482 060, Gr. 110, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 1482 060, Gr. 110, dunkelblau
Latzhose 1482 060, Gr. 110, dunkelblau
Latzhose 1482 060, Gr. 110, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     214A-1842000275
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1482-060-10/110
EAN/GTIN:
     4010365554915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose kornblau gr. 110
arbeitslatzhosen blau
Latzhose 1482 Ausführung: • Stoffträger mit Gummieinsatz, Kunststoff-Steckschnallen • Doppelte Latztasche • Hochgezogener Rücken • Verstellbare Bundweite • Schenkeltasche und weitere vielseitige Taschen • Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 • Angenehmes Tragegefühl • Einlaufstabil • Reine Baumwolle Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Größe:
110
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, 42000275, Basic, Latzhose, 1482
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
35
€ 6,90*
ab € 25,03*
€ 33,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,90*
€ 34,95*
€ 4,90*
ab € 26,63*
€ 36,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 29,89*
€ 39,53*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,08*
€ 44,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.