| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1842010113 Herst.-Nr.: 1485-060-13/5254 EAN/GTIN: 4010365556704 |
| | |
|
| | |
| Arbeitsjacke 1485 Ausführung: • Gummizug im Rücken • Bundfalten • Doppelte Zollstocktasche • Eine verschließbare Gesäßtasche • Eine Schenkeltasche und weitere Taschen • Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 • Angenehmes Tragegefühl • Einlaufstabil • Reine Baumwolle Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | königsblau | Größe: | 52/54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, bp bundjacke blau, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, 42010113, Jacke, Jacken, Herrenblouson |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,91* | € 28,44* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,46* | € 29,05* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 24,62* | € 33,29* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 25,15* | € 33,89* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,26* | € 37,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|