Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 1872 646, Gr. 3XL, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke 1872 646, Gr. 3XL, rot
Fleecejacke 1872 646, Gr. 3XL, rot
Fleecejacke 1872 646, Gr. 3XL, rot
Artikel-Nr.:
     214A-1850100408
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1872-646-81/3XL
EAN/GTIN:
     4010365969061
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
BP Fleece-Jacke 1872 Ausführung: • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Mit Wetterschutzjacke 1871 kombinierbar • Diverse Taschenvariationen • Stehkragen • OEKO-Tex® Standard 100 Material: • 100 % Polyester Gewicht: 270 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke rot xxxl, fleece jacke, fleece jacke xxxl, 50100408, Fleece-Jacke, Outdoor, 1872
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
28
€ 6,90*
ab € 29,98*
€ 39,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,52*
€ 40,45*
6 Tage
28
Frei Haus
ab € 30,37*
€ 47,11*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,37*
€ 56,69*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.