Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fleecejacke 1872 646, Größe 3XL, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke 1872 646, Größe 3XL, rot
Fleecejacke 1872 646, Größe 3XL, rot
Artikel-Nr.:
     4012-769673
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1872-646-81/3XL
EAN/GTIN:
     4010365969061
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
BP Fleece-Jacke 1872

Ausführung:
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
• Mit Wetterschutzjacke 1871 kombinierbar
• Diverse Taschenvariationen
• Stehkragen
• OEKO-Tex® Standard 100
Material:
• 100 % Polyester
Gewicht: 270 g/m²
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke rot xxxl, fleece jacke, fleece jacke xxxl, 1872, 50100408, Fleece-Jacke, Outdoor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
28
€ 6,90*
ab € 29,98*
€ 39,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,52*
€ 40,45*
6 Tage
28
Frei Haus
ab € 30,37*
€ 47,11*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,37*
€ 56,69*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.