Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißermütze Gewebe, feuerfest, 61 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißermütze Gewebe, feuerfest, 61 cm, blau
Schweißermütze Gewebe, feuerfest, 61 cm, blau
Schweißermütze Gewebe, feuerfest, 61 cm, blau
Schweißermütze Gewebe, feuerfest, 61 cm, blau
Artikel-Nr.:
     214A-1860410000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8718564521337
EAN/GTIN:
     8718564521337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pipelinemütze
Schweißermütze
schweißermütze
Schweißer-Cap Ausführung: • Feuerfest, Innenfutter für kühlen Tragekomfort • Standzeit bis zu 5 Waschgänge • Schweißaufsaugenden Beschichtung Norm: EN ISO 11611: 2007 Klasse 1/A1 + A2 Material: Gewebe Farbe: blau
Weitere Informationen:
Preis per:
Stück
Weitere Suchbegriffe: 60410000, Schweissermütze, Mütze, Mützen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 7,29*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 7,35*
5 Tage
4
1
€ 5,50*
ab € 5,41*
€ 8,13*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 6,43*
€ 9,32*
Lager 214
81
1
€ 4,30*
ab € 6,45*
€ 9,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.