Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armstulpen Fire Fox Nr. 33-2320


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Armstulpen Fire Fox Nr. 33-2320
Armstulpen Fire Fox Nr. 33-2320
Armstulpen Fire Fox Nr. 33-2320
Armstulpen Fire Fox Nr. 33-2320
Artikel-Nr.:
     214A-1860540000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8718564521641
EAN/GTIN:
     8718564521641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißer-Schürze
Schweißerschürze
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen Fire Fox™ Ausführung: • Widersteht Hitze und Schweißspritzern Norm: Fertigung zertifiziert nach EN 11611: 2007 Klasse 1/A1 + A2 Material: Feuerresistentes Gewebe, 305 g/m² Lieferung: 1 Paar
Weitere Informationen:
Preis per:
Paar
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,15*
€ 9,85*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 9,86*
1 Tag
311
1
€ 6,95*
ab € 7,27*
€ 9,94*
3 Tage
222
1
€ 5,99*
ab € 7,17*
€ 9,97*
Lager 214
110
1
€ 4,30*
ab € 9,17*
€ 12,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paar
ab 3 Paar
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paar
ab 6 Paar
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.