Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 2011 845,Gr.44, warnorange/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 2011 845,Gr.44, warnorange/dunkelgrau
Latzhose 2011 845,Gr.44, warnorange/dunkelgrau
Latzhose 2011 845,Gr.44, warnorange/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     214A-1861706144
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2011-845-8553/44N
EAN/GTIN:
     4010365997231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Latzhose 2011 Ausführung: • Stretchträger mit Kunststoffsteckschnallen • Bundweite regulierbar • Mit Knietasche • Freihängende Zollstocktasche • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • DuraClean-Ausrüstung für eine bessere Schmutzablösung • Diverse Taschenvariationen • Diverse Reflexapplikationen Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 270 g/m² Länge: 81 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange/dunkelgrau
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhosen grau, warnschutz latzhose, 61706144, Hi-Vis, 2011, Latzhose, Comfort
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
37
€ 5,90*
ab € 70,58*
€ 88,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,43*
€ 89,76*
7 Tage
37
Frei Haus
ab € 69,66*
€ 93,25*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,03*
€ 101,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,97*
€ 102,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.