Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 2011 845,Gr.48, warnorange/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 2011 845,Gr.48, warnorange/dunkelgrau
Latzhose 2011 845,Gr.48, warnorange/dunkelgrau
Latzhose 2011 845,Gr.48, warnorange/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     214A-1861706148
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2011-845-8553/48N
EAN/GTIN:
     4010365997255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Latzhose 2011 Ausführung: • Stretchträger mit Kunststoffsteckschnallen • Bundweite regulierbar • Mit Knietasche • Freihängende Zollstocktasche • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • DuraClean-Ausrüstung für eine bessere Schmutzablösung • Diverse Taschenvariationen • Diverse Reflexapplikationen Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 270 g/m² Länge: 81 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange/dunkelgrau
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhose grau bp, warnlatzhose gr. 48, warnschutz latzhose, 61706148, Hi-Vis, 2011, Latzhose, Comfort
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 5,90*
ab € 70,74*
€ 89,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,55*
€ 90,59*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 69,64*
€ 94,09*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,19*
€ 102,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,94*
€ 103,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.