| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1882450000 Herst.-Nr.: JP-011-2 EAN/GTIN: 4030281206262 |
| | |
|
| | |
| Abseilgerät Jackpod Dreibock TRI Ausführung: • Für den vertikalen Einstieg • Für Arbeiten in tiefen Umgebungen • Durch Seilwinde erweiterbar Norm: EN 795 Material: Aluminium, Stahl (galvanisch verzinkt) Weitere Informationen: | | Ausführung: | TRI 2 | Gewicht: | 23,77 kg | Höhe aufgestellt: | 1550–3020 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.705,69* | € 3.777,63* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.794,82* | € 3.955,71* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.725,84* | € 6.797,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|