| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4014382148867 Herst.-Nr.: 80021314-46-ST EAN/GTIN: 4014382148867 |
| |
|
| | |
| Kübler Schürze kbl.blau Gr. ST Latzinnentasche Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Länge vordere Mitte = 97 cm Innentasche: B = 17 cm, H = 18 cm Sockenbund passt sich dem Beinumfang an, kein Rutschen oder Einschnüren Polsterung an besonders beanspruchten Stellen, wie Zehen und Ferse, schützt vor Blasen und Scheuern Schaft-Polstersystem schützt und fördert die Luftzirkulation Feuchtigkeitsregulierendes Fußbett Ergonomisches Zehen- und Fußbett rechts und links Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 46 | Bezeichnung: | Schürze | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 205 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 9,20* | € 13,91* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,99* | € 14,67* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,54* | € 15,26* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,74* | € 15,55* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 12,72* | € 18,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|