| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060179857 Herst.-Nr.: 8002 1314-46-ST EAN/GTIN: 4014382148867 |
| |
|
| | |
| Classic-Dress. 8002. 1 Latzinnentasche. Belastungspunkte mit Riegel gesichert. Länge vordere Mitte = 97 cm. Innentasche: B = 17 cm, H = 18 cm
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 230g/m² · Geschlecht: Unisex · Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | universal | Farbe: | kornblumenblau | Material: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,20* | € 13,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,99* | € 14,67* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,54* | € 15,26* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,74* | € 15,55* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 12,72* | € 18,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|