| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813035949 Herst.-Nr.: 12481414-46-54 EAN/GTIN: 4053813035949 |
| |
|
| | |
| Kübler ORGANIQ Jacke kbl.blau Gr. 54 Links: EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung Neue Schulterpassenoptik Kontraststepp in Hellgrau 2 Brusttaschen mit Patte und Klette Rechts: Smartphonetasche mit Patte und Klette 2 eingearbeitete Seitentaschen Links: Innentasche Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen Steh-/Umlegekragen mit Druckknöpfen Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit Weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen Rücken mit Bequemlichkeitsfalten Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Formstabiles sanforisiertes Gewebe Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 46 | Bezeichnung: | ORGANIQ Jacke | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 715 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, Jacke, 12481414, ORGANIQ Jacke, 46 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,07* | € 45,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,32* | € 45,22* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 33,29* | € 45,25* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,51* | € 49,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,44* | € 50,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|