| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K12481414-1283-54 Herst.-Nr.: 12481414-1283-54 EAN/GTIN: 4053813035949 |
| |
|
| | |
| extrem komfortabel für jede Bewegung, Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: ca. 330g/m²
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klette, - Smartphonetasche, rechts mit Patte und Klette - 2 eingearbeitete Seitentaschen - 1 Innentasche, links - Frontverschluß mit verdeckten Druckknöpfen - Steh- und Umlegekragen mit Druckknöpfen - ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit - Ärmelbündchen mit Druckknöpfen verstellbar - Rücken mit Bequemlichkeitsfalten - Belastungspunkte mit Riegel gesichert - Formstabiles sanforisiertes Gewebe - waschbar bis 60°C, Farbe 46-kbl.blau, Größe 54 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Hauptmaterial: | Baumwolle | Hersteller: | 70226 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, 1248, Bewegung, Form, Kübler, ORGANIQ, extrem, für, jede, komfortabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,07* | € 45,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,32* | € 45,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,29* | € 45,25* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,51* | € 49,78* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,44* | € 50,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|