| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813040981 Herst.-Nr.: 32481414-46-46 EAN/GTIN: 4053813040981 |
| |
|
| | |
| Kübler ORGANIQ Latzhose kbl.blau Gr. 46 Moderne seitliche Linienführung Vorgeformtes Knie in neuer Optik Kontraststepp in Hellgrau 2 eingearbeitete Seitentaschen Rechts: einfache Meterstabtasche Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette Doppelter Latz mit 2 Stiftöffnungen Latztasche mit verdecktem Reißverschluss Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit Elastische Träger mit schlagfestem, hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz Stretcheinsatz im Bund Schlitz mit Reißverschluss Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Formstabiles sanforisiertes Gewebe Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 46 | Bezeichnung: | ORGANIQ Latzhose | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 643 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latzhose, 32481414, ORGANIQ Latzhose, 46 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,93* | € 53,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,13* | € 53,07* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 39,24* | € 53,18* | | | | | | 53 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,98* | € 59,12* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 45,06* | € 59,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|