| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214A-4053813242163 Herst.-Nr.: 13675229-4699-M EAN/GTIN: 4053813242163 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kübler Wetterblouson kbl.blau/schwarz Gr. M Kontrast-Elemente: Vorder-und Rückenkoller, Seitenflanken, Armeinsätze Reflex-Elemente: Reflexpatches unterhalb Rückteilkoller, Unterarm 2 Reißverschluss-Seitentaschen Offener Frontreißverschluss mit zusätzlicher Kinn-und Windschutzblende 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss Armtasche links mit verdecktem Reißverschluss Stifttaschen an Ärmel und Brusttasche links Weitenregulierender Jackensaum durch Strickeinsätze Verlängerter Rücken Innenkragen aus weichem, anschmiegsamen Futter Im Kragen verstaubare Kapuze, Weitenregulierung im Gesichtsfeld Innenliegende Ärmelbündchen aus Strick für optimalen Halt Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone Easy-Brand-Funktion durch einfache Futteröffnung Links: 1 verschließbare Brustinnentasche Ergonomisch geformte, griffige Zipper Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Wattiertes Steppfutter: 100 Polyester, ca. 160 g/m² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farb-Code: | 4699 | Bezeichnung: | Wetterblouson | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gewicht in Gramm: | 1000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, arbeitsjacke marine größe m, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, Jacke, 13675229, Wetterblouson, 4699 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 60,14* | € 75,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 59,96* | € 75,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 58,95* | € 76,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 64,41* | € 80,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 66,69* | € 83,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|