Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterblouson 1367 WEATHER Gr.M kornblumenblau/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060170910
Herst.-Nr.:
     1367 5229-4699-M
EAN/GTIN:
     4053813242163
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
1367. FASZINATION DESIGN: Kontrast-Elemente Vorder-und Rückenkoller // Seiten- flanken // Armeinsätze. Kontrast-Elemente Unterhalb Rückteilkoller // Unterarm. FASZINATION FUNKTION: 2 Reißverschluss-Seitentaschen. Offener Frontreißverschluss mit zusätzlicher Kinn-und Windschutzblende. 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss. Armtasche links mit verdecktem Reißverschluss. Stifttaschen an Ärmel und Brusttasche links. Weitenregulierender Jackensaum durch Strickeinsätze. Verlängerter Rücken. Innenkragen aus weichem · anschmiegsamen Futter. Im Kragen verstaubare Kapuze · Weitenregulierung im Gesichtsfeld. Innenliegende Ärmelbündchen aus Strick für optimalen Halt. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone. Easy-Brand-Funktion durch einfache Futteröffnung. Links: 1 verschließbare Brustinnentasche. Ergonomisch geformte · griffige Zipper. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 165g/m²
· Geschlecht: Unisex
· Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Wasserabweisend / Atmungsaktiv
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
kornblumenblau/schwarz
Material:
100% Polyester
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,14*
€ 75,48*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,96*
€ 75,49*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,95*
€ 76,05*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,41*
€ 80,62*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,69*
€ 83,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.