Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler KÜBLER VITA mix Latzhose sandbraun/anthrazit Gr. 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Logo
Artikel-Nr.:
     214A-4053813311104
Herst.-Nr.:
     3L475365-2597-26
EAN/GTIN:
     4053813311104
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose
Kübler KÜBLER VITA mix Latzhose sandbraun/anthrazit Gr. 26 FORM 3L47 Kontrast-Elemente: Pattenaufsatz an Latztasche, Stretcheinsätze am Bund, Knieeinsätze, Seitliche Eingriffstaschen, Nierenschutz, Kontraststepp 2 eingearbeitete Seitentaschen Rechts: verstäkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen Rechts: lose Meterstabtasche Links: verstärkte Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen Smartphonetasche mit Patte und Klette auf Schnenkeltasche Latztasche mit Stifttasche, Patte und Druckknöpfen Doppelter Latz mit Reißverschlusstasche Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit Vorgeformtes Knie in neuer Optik Elastische Träger mit schlagfesten und hitzebeständigen Kunststoffklappschnallen Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz Stretcheinsatz im Bund Schlitz mit Reißverschluss Belastungspunkte mit Riegeln gesichert KNIESCHUTZTASCHEN Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45
Weitere Informationen:
Farb-Code:
2597
Bezeichnung:
KÜBLER VITA mix Latzhose
Materialzusammensetzung:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht in Gramm:
830
Weitere Suchbegriffe: Latzhose, 3L475365, KÜBLER VITA mix Latzhose, 2597
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,36*
€ 75,02*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 56,72*
€ 75,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,10*
€ 82,66*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,72*
€ 84,56*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.