| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813353258 Herst.-Nr.: 7L485365-9799-L EAN/GTIN: 4053813353258 |
| |
|
| | |
| Kübler KÜBLER VITA mix Weste anthrazit/schwarz Gr. L FORM 7L48 Neue Schulterpassenoptik Kontrast-Elemente: Pattenaufsatz an Brusttaschen, Seiteneinsatz, Seiteneinsätze an Smartphonetasche, Innenkragen, Kontraststepp 2 Brusttaschen mit Patte und Klette, links in veredelungsfreundlicher Verarbeitung Rechts: Smartphonetasche mit Patte und Klette, Stifttasche 2 eingearbeitete Seitentaschen Innentasche Verdeckter Kunststoffreißverschluss Blende mit Druckknöpfen Stehkragen mit 2 Druckknöpfen verlängerter Rücken Leasingkoller Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 9799 | Bezeichnung: | KÜBLER VITA mix Weste | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste, Weste, 7L485365, KÜBLER VITA mix Weste, 9799 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,24* | € 60,70* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 45,45* | € 61,01* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,56* | € 67,04* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,39* | € 68,66* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 61,38* | € 79,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|