Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler KÜBLER REFLECTIQ Jacke PSA 2 warngelb/anthrazit Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Logo
Artikel-Nr.:
     214A-4053813368047
Herst.-Nr.:
     12078340-3497-58
EAN/GTIN:
     4053813368047
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Kübler KÜBLER REFLECTIQ Jacke PSA 2 warngelb/anthrazit Gr. 58 Körperbetonter Schnitt EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (5cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) und am Oberarm (2,5cm breit) 2 Brusttaschen mit Patte, Klettverschluss und Stifteinschub 2 eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf 2 Innentaschen Rechts: Smartphone-Innentasche Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn-und Bartschoner sowie Windschutzblende Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit Schulter mit Stretcheinsatz Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen Links: Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss, Stiftöffnung in Patte Verlängerter Rücken Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Ergonomisch geformte griffige Zipper
Weitere Informationen:
Farb-Code:
3497
Bezeichnung:
KÜBLER REFLECTIQ Jacke PSA 2
Materialzusammensetzung:
50% Baumwolle, 50% Polyester
Gewicht in Gramm:
900
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,34*
€ 109,38*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,27*
€ 111,67*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,91*
€ 112,77*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,09*
€ 112,81*
Lager 214
50
€ 4,30*
ab € 89,23*
€ 114,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.