Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Jacke, warngelb/anthrazit, Größe 58 REFLECTIQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Jacke, warngelb/anthrazit, Größe 58 REFLECTIQ
Kübler Jacke, warngelb/anthrazit, Größe 58 REFLECTIQ
Kübler Jacke, warngelb/anthrazit, Größe 58 REFLECTIQ
Kübler Jacke, warngelb/anthrazit, Größe 58 REFLECTIQ
Artikel-Nr.:
     4012-819902
Herst.-Nr.:
     1207 8340-3497-58
EAN/GTIN:
     4053813368047
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Jacke KÜBLER REFLECTIQ 1207 8340

Eigenschaften:
Körperbetonter Schnitt
Ausführung:
• Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente
• EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung
• Zwei Brusttaschen mit Patte, Klettverschluss und Stifteinschub
• Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf
• Smartphone-Innentasche
• Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie Windschutzblende
• Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken
• Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
• Schulter mit Stretcheinsatz
• Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar
• Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen
• Linke Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss, Stiftöffnung in Patte
• Verlängerter Rücken
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Ergonomisch geformte griffige Zipper
Material : 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2

Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
warngelb-anthrazit
Herstellerartikelnummer:
1207 8340-3497-58
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,29*
€ 107,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,39*
€ 110,03*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,17*
€ 111,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,15*
€ 111,07*
5 Tage
50
€ 4,30*
ab € 89,05*
€ 112,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.