Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler KÜBLER REFLECTIQ Weste PSA 2 warngelb/anthrazit Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Logo
Artikel-Nr.:
     214A-4053813369693
Herst.-Nr.:
     72078340-3497-XS
EAN/GTIN:
     4053813369693
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Kennzeichnungs-Westen
Kübler KÜBLER REFLECTIQ Weste PSA 2 warngelb/anthrazit Gr. XS Körperbetonter Schnitt Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf, Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und genähtes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) Rechts: Napoleontasche mit abgedecktem Reißverschluss 2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7‘‘ geeignet Rechts: innenliegende Smartphonetasche und große Innentasche Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn-und Bartschoner, sowie Windschutzblende Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar Verlängerter Rücken Ergonomisch geformte griffige Zipper
Weitere Informationen:
Farb-Code:
3497
Bezeichnung:
KÜBLER REFLECTIQ Weste PSA 2
Materialzusammensetzung:
50% Baumwolle, 50% Polyester
Gewicht in Gramm:
560
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste gelb, kennzeichnungswesten, Weste, 72078340, KÜBLER REFLECTIQ Weste PSA 2, 3497
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,77*
€ 81,43*
Lager 214
19
€ 4,30*
ab € 62,30*
€ 82,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,48*
€ 89,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,29*
€ 91,13*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,61*
€ 101,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.