Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Ultrashell Jacke schwarz/mittelrot Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Logo
Artikel-Nr.:
     214A-4053813379265
Herst.-Nr.:
     11415227-9955-M
EAN/GTIN:
     4053813379265
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Kübler Ultrashell Jacke schwarz/mittelrot Gr. M Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz Reflex-Elemente: Reflexpatches für bessere Sichtbar- keit an Vorder- und Rückenkoller 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende Innenkragen aus Fleece Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar Verlängerter Rücken Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone Weitenregulierbare Ärmelbündchen Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet Rechts: Smartphone-Innentasche Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Innentaschen: 100 % Polyester Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht Ergonomisch geformte, griffige Zipper EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen Stretch: schwarze Ärmelbündchen
Weitere Informationen:
Farb-Code:
9955
Bezeichnung:
Ultrashell Jacke
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gewicht in Gramm:
440
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,41*
€ 73,33*
Lager 214
50
€ 4,30*
ab € 56,33*
€ 73,68*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,45*
€ 80,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,22*
€ 82,30*
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 74,00*
€ 92,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1141 5227-9997-M
ab € 53,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.