Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER 1141 schwarz mittelrot Ultrashell Jacke Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8148147
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813379265
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
KÜBLER WEATHER 1141 schwarz/mittelrot - Ultrashell Jacke • 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Bewegungszone • EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher • Innentaschen: 100 % Polyester • Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar • Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz • Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7 geeignet • Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht • Rechts: Smartphone-Innentasche • Reflex-Elemente: Reflexpatches an Vorder- und Rückenkoller • Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende • Verlängerter Rücken • Weitenregulierbare Ärmelbündchen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Jacke
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | optimierte Sichtbarkeit | stretch | wasserabweisend | winddicht
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Polyester
Qualität:
180 g/m²
Farbe:
mittelrot | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER WEATHER
KÜBLER NO.:
1141
Größe -XS-XXXL:
M
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,41*
€ 73,33*
5 Tage
50
€ 4,30*
ab € 56,33*
€ 73,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,45*
€ 80,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,22*
€ 82,30*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 74,00*
€ 92,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1141 5227-9997-M
ab € 53,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.