Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Glasreinigerleiter Satz mit nivello®-Traverse 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4031405110236
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     011023
EAN/GTIN:
     4031405110236
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Glasreinigerleiter aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei) Sprossenabstand: 280 mm Maximale Belastung: 120 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, aluminium-leiter günzburger, alu-leiter, Sprossenleiter, Glasreinigerleitern, Fensterputzleiter, Spitzleiter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,38*
€ 628,11*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,65*
€ 628,13*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,61*
€ 630,28*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,08*
€ 632,03*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,36*
€ 699,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,24*
€ 832,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,95*
€ 818,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,43*
€ 789,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,41*
€ 766,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 637,16*
€ 758,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,36*
€ 718,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 178,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.