Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-4031405500303 Herst.-Nr.: 050030 EAN/GTIN: 4031405500303 |
| |
|
| | |
| Für Arbeitspodest fahrbar Verstärkte Ausführung Hubrollen speziell geeignet für den Außenbereich und unebene Böden für ein einfaches Handling Ø 150 mm 1 Satz = 2 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 2,2 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | pro Sack | Frei Haus | ab € 203,11* | € 248,50* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 204,35* | € 250,37* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 192,98* | € 250,45* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 204,03* | € 251,41* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 212,18* | € 265,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 2 Stück (ab € 106,09* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|