Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überbrückung 70° 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4031405937093
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     303404
EAN/GTIN:
     4031405937093
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
leiternüberstieg 4 stufen
Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 70° Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit 80 mm tiefen, geriffelten Stufen 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung Plattformlänge: 800 mm Plattformbreite: 650 mm Beidseitiger Handlauf und Geländer mit Fuß- und Knieleisten aus Rundrohren Ø 35 mm Quertraversen und Fußwinkel zur sicheren Bodenbefestigung Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung Bauart-geprüft, entspricht DIN EN ISO 14122-3 Individuelle Höhen auf Anfrage Maximale Belastung: 150 kg Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: überstieg, überstieg 70°, Überbrückung, Überbrückungen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,48*
€ 709,81*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,98*
€ 709,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,23*
€ 711,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,86*
€ 713,72*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 682,22*
€ 786,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,35*
€ 935,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,69*
€ 927,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,05*
€ 890,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,10*
€ 864,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 717,94*
€ 854,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,22*
€ 811,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.