Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überbrückung 70° 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4031405937116
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     303406
EAN/GTIN:
     4031405937116
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 70°
Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 70° Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit 80 mm tiefen, geriffelten Stufen 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung Plattformlänge: 800 mm Plattformbreite: 650 mm Beidseitiger Handlauf und Geländer mit Fuß- und Knieleisten aus Rundrohren Ø 35 mm Quertraversen und Fußwinkel zur sicheren Bodenbefestigung Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung Bauart-geprüft, entspricht DIN EN ISO 14122-3 Individuelle Höhen auf Anfrage Maximale Belastung: 150 kg Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
38 kg
Weitere Suchbegriffe: überstieg, überstieg 6 stufen, Überbrückung, Überbrückungen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,76*
€ 777,04*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,61*
€ 777,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,47*
€ 778,06*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,57*
€ 781,00*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 759,49*
€ 863,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,03*
€ 1.027,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,99*
€ 1.025,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,61*
€ 980,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,80*
€ 951,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 790,82*
€ 941,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,49*
€ 903,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 75,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 98,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.