Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694000032
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.000
EAN/GTIN:
     4035694000032
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattenkarre
Plattformwagen
Außenmaße: 1.060 x 700 x 295 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.060 x 700 mm (B/T) Ausführung: * Schweißkonstruktion aus Stahl * Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 500 kg EAN-Nr.: 4035694000032
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
26 kg
BreiteLadeflaeche:
1060
TiefeLadeflaeche:
700
Unterfahrhoehe:
260
Ladehoehe:
295
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügelwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Cordes, Variofit, sw-700.000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 127,16*
€ 155,59*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,82*
€ 155,61*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 124,65*
€ 156,63*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,95*
€ 159,26*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 136,47*
€ 165,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,24*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,74*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,64*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,67*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 83,80*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,97*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,81*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.