Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694001909
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.030
EAN/GTIN:
     4035694001909
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Außenmaße: 550 x 740 x 1.600 mm (B/T/H) Schaufelmaß: 300 x 260 mm (B/T) Ausführung: * stabile Schweißkonstruktion * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe * mit 2 Schutzblechen Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694001909
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
20 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1260
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, cordes stahlrohrkarre, kistenkarre, Cordes, Variofit, sk-710.030
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 183,96*
€ 217,27*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,61*
€ 217,29*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 180,31*
€ 218,81*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,94*
€ 222,46*
18 Tage
18
Frei Haus
ab € 195,31*
€ 231,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 191,61*
€ 228,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 6,055*
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,27*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.