Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenkarre,Tragl. 250kg,Luft-Bereifung,Schaufel BxT 300x250mm,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202883
202883
202883
Artikel-Nr.:
     711-202883
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.030
EAN/GTIN:
     4035694001909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Kistenkarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 300 x 250 mm
  • Höhe x Breite 1600 x 570 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Paketkarre, Kistenkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stapelkarre, Standard-Karre, Stahlrohr-Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Standard Stahlrohrkarre, Standard Karre, Stahlrohrkarre

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Kistenkarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
300 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Radlager:
Kugellager
Material Griff:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
260 mm
Material Felge:
Stahlblech
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1600 mm
Breite:
570 mm
Garantie:
12 Jahre
Griffe:
ja
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, cordes sackkarre, kistenkarre, Karre, Paketkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Standard-Karre, Stahlrohr-Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Standard Stahlrohrkarre, Standard Karre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 179,17*
€ 214,16*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 178,08*
€ 214,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,64*
€ 218,75*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,87*
€ 224,00*
Lager 711
9 Tage
18
Frei Haus
ab € 304,31*
€ 353,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,68*
€ 420,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,72*
€ 414,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,24*
€ 392,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,94*
€ 385,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,31*
€ 362,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,28*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.