Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694002111
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-080.029
EAN/GTIN:
     4035694002111
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Innenmaße: 1.160 x 760 mm (B/T) für Palettenmaß: 1.200 x 800 mm (B/T) Nutzhöhe: 1.200 mm Ausführung: * Stahlrohrkonstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite: 100 x 100 x 4 mm * 4 Stapelteller für sichere Stapelung * Längsseite halb abklappbar * zusammenlegbar Farbe: RAL 5012 lichtblau lackiert Auflast: 750 kg 4-fach stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar EAN-Nr.: 4035694002111
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
31 kg
BreiteLadeflaeche:
1160
TiefeLadeflaeche:
760
Innenhoehe:
1200
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
lackiert
Farbton1:
RAL 5012 Lichtblau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Ja
stapelbar:
Ja
StapelbarMenge:
4
Auflast:
750
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 169,64*
€ 205,00*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 169,73*
€ 205,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,57*
€ 210,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,60*
€ 212,68*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,07*
€ 224,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,70*
€ 267,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,08*
€ 261,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,07*
€ 236,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,41*
€ 227,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
114900
ab € 26,89*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.051
ab € 41,72*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.052
ab € 44,08*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.053
ab € 47,78*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.054
ab € 56,93*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.055
ab € 37,29*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.056
ab € 39,06*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.062
ab € 45,58*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.063
ab € 48,54*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.064
ab € 60,08*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.010
ab € 53,30*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.011
ab € 49,47*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.012
ab € 55,54*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.013
ab € 70,02*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.014
ab € 45,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.