Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paket-Vierwandwagen niedrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694002593
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.220
EAN/GTIN:
     4035694002593
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Außenmaße: 1.390 x 840 x 1.220 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.200 x 800 mm (B/T) Ladehöhe: 295 mm Stirn- und Längswandhöhe: 925 mm Schiebebügelhöhe: 1.040 mm Ausführung: * aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt * mit Rohrschiebegriff * inkl. 2 Stück verzinkte Verbindungsstangen * 2 Stirnwände, 2 Längswände vergittert, Masche 120 x 120 mm * Längswände einhängbar * Boden aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 500 kg EAN-Nr.: 4035694002593
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
61,5 kg
BreiteLadeflaeche:
1200
TiefeLadeflaeche:
800
Unterfahrhoehe:
260
Ladehoehe:
295
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1040
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,07*
€ 464,12*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,37*
€ 469,46*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,64*
€ 471,38*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,40*
€ 480,90*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,18*
€ 482,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,61*
€ 574,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,18*
€ 561,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,17*
€ 527,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,20*
€ 514,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 422,15*
€ 502,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,18*
€ 482,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,34*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,47*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,92*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,72*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,97*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,04*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,51*
Zubehör
Cordes
00016794
ab € 46,27*
Zubehör
Cordes
00016798
ab € 84,09*
Zubehör
Cordes
00016778
ab € 77,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.