Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger mit 1-Achs-Drehschemellenkung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694002951
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1008
EAN/GTIN:
     4035694002951
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
industrieanhänger 1 achs
industrieanhänger
Ladefläche: 2.000 x 1.000 mm (B/T) Ladehöhe: 560 mm Ausführung: * robuste, pulsgeschweißte Profilstahlkonstruktion mit abgerundeten Ecken * 1-Achs-Drehschemel-Lenkung * verschweißte Dreiecksdeichsel mit Fallsicherung * Standard oder geschmiedete Zugöse für 35 mm Kupplungsbolzen * kompatibel mit Zugmaulhöhe 400 - 600 mm ACHTUNG: Bei kundenseitig nicht angegebener Zugmaulhöhe übernehmen wir keinerlei Haftung für die Kuppelbarkeit des Anhängers! * Ladefläche aus Sperrholz, film/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach oben) wasserfest verleimt * Maximale Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h Farbe: RAL 2004 reinorange lackiert Radsatz: 4 St. Schwerlastlufträder mit Industrieprofil, schwarz, Ø 460 x 140 mm Traglast: 3.000 kg / Stat. Flächenlast EAN-Nr.: 4035694002951
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
D
Gewicht:
270 kg
BreiteLadeflaeche:
2000
TiefeLadeflaeche:
1000
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
lackiert
Farbton1:
RAL 2004 Reinorange
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, zu-1008
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.382,40*
€ 2.509,61*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.366,13*
€ 2.509,63*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.354,35*
€ 2.510,00*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.630,64*
€ 2.763,72*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.692,88*
€ 2.964,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.964,47*
€ 3.527,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.919,02*
€ 3.473,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.784,95*
€ 3.314,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.755,79*
€ 3.279,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.693,67*
€ 3.205,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.692,88*
€ 3.204,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.