Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger mit 1 Achs Drehschemellenkung RAL2004 Reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrieanhänger mit 1 Achs Drehschemellenkung RAL2004 Reinorange
Industrieanhänger mit 1 Achs Drehschemellenkung RAL2004 Reinorange
Artikel-Nr.:
     3551-zu-1008
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1008
EAN/GTIN:
     4035694002951
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
industrieanhänger 1 achs
industrieanhänger
Industrieanhänger mit 1-Achs-Drehschemellenkung

Ladefläche: 2.000 x 1.000 mm (B/T)

Ladehöhe: 560 mm

Ausführung:

  • robuste, pulsgeschweißte
  • Profilstahlkonstruktion mit abgerundeten

    Ecken

  • 1-Achs-Drehschemel-Lenkung
  • verschweißte Dreiecksdeichsel mit
  • Fallsicherung

  • Standard oder geschmiedete Zugöse für 35
  • mm Kupplungsbolzen

  • kompatibel mit Zugmaulhöhe 400 - 600 mm
  • ACHTUNG: Bei kundenseitig nicht

    angegebener Zugmaulhöhe übernehmen wir

    keinerlei Haftung für die Kuppelbarkeit des

    Anhängers!

  • Ladefläche aus Sperrholz,
  • film/siebbeschichtet

    (Siebdruckoberfläche nach oben)

    wasserfest verleimt

  • Maximale Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h
  • Farbe: RAL 2004 reinorange lackiert

    Radsatz:

    4 St. Schwerlastlufträder mit Industrieprofil, schwarz, Ø 460 x 140 mm

    Traglast: 3.000 kg / Stat. Flächenlast

    EAN-Nr.: 4035694002951

    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 2.382,40*
    € 2.509,61*
    11 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.366,13*
    € 2.509,63*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.354,35*
    € 2.510,00*
    48 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.630,64*
    € 2.763,72*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.692,88*
    € 2.964,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.509,61*
    € 2.986,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.486,49*
    € 2.958,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.417,67*
    € 2.877,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.383,72*
    € 2.836,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.382,40*
    € 2.835,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.